大阪魂
丸ワッシャーISO(鉄/ドブ)
相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ドブ
内容量
1個
関連資料:
(0.22MB)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42923361
M43×78×7.0
M42
43
7
78
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42923377
M46×85×7.0
M45
46
7
85
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42923386
M50×92×8.0
M48
50
8
92
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42923395
M54×98×8.0
M52
54
8
98
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42923404
M58×105×9.0
M56
58
9
105
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42923413
M62×110×9.0
M60
62
9
110
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42923422
M66×115×9.0
M64
66
9
115
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42923431
M70×120×10
M68
70
10
120
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42923447
M74×125×10
M72
74
10
125
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42923456
M78×135×10
M76
78
10
135
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください