曜日別特売

丸ワッシャーJIS(鉄/ドブ)

丸ワッシャーJIS(鉄/ドブ) - 大阪魂丸ワッシャーJIS(鉄/ドブ) - 大阪魂丸ワッシャーJIS(鉄/ドブ) - 大阪魂丸ワッシャーJIS(鉄/ドブ) - 大阪魂
材質種類丸ワッシャー表面処理ドブ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42923772M47×82×6.0M4747682
466
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
42923781M50×88×6.0M5050688
513
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
42923797M54×95×6.0M5454695
647
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
44920425M67×115×8.0M67-8115
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
44920434M73×125×8.0M73-8125
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
44920443M80×132×8.0M80-8132
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4608:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする