大阪魂
丸ワッシャーJIS(鉄/生地)
材質
鉄
材質/仕上
鉄/生地
表面処理
生地
種類
丸ワッシャー
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42923867
M45×82×6.0
1パック(1個)
M45
47
6
82
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
42923876
M48×88×6.0
1パック(1個)
M48
50
6
88
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
42923885
M52×95×6.0
1個
M52
54
6
95
¥
506
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42923851
M60×103×8.0
1個
M60
60
8
103
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44920732
M67×115×8.0
1個
M67
-
8
115
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44920741
M73×125×8.0
1個
M73
-
8
125
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44920757
M80×132×8.0
1個
M80
-
8
132
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください