大阪魂
並丸ワッシャー(鉄/クロメート)
パック単位の小口販売です。
材質
鉄/クロメート
種類
並丸ワッシャー
表面処理
クロメート
内容量
1パック(1個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42923894
42×72×6.0
M39
42
6
72
6
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42923903
45×78×7.0
M45
45
7
78
7
¥
465
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42923912
52×92×8.0
M48
52
8
92
8
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください