大阪魂
10割ナット 1種 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)
材質
鉄
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42924016
1/2
1パック(5個)
W1/2
12
¥
539
¥
439
アウトレット
¥
483
(税込)
当日出荷
残り1点です
42924025
5/8
1パック(3個)
W5/8
11
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください