大阪魂
10割ナット 1種 ウィット(鉄/生地)(パック品)
ねじの呼び
W1/2
材質
鉄
山数
12
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42924034
1/2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください