大阪魂
10割ナット 1種(鉄/クロメート)(パック品)
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
16
厚さ(mm)
16
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
24
表面処理
クロメート
二面幅S(mm)
24
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1パック(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42924052
M16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください