冨士精密
Uナット 1種(SUS316L)
材質
SUS316L
ねじピッチ
3
規格
1種
全高(mm)
27
ねじの種類
ナット
二面幅(mm)
46
ねじの呼び
M30
ねじ高さ(mm)
約24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42924113
M30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください