冨士精密
Uナット(S45C/生地)
表面処理
生地
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
材質
ねじピッチ
全高(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42924131
M45
M45
S45C(H)
4.5
40
70
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
42924147
M30
M30
S45C(H)
3.5
27
46
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
42924156
M36
M36
S45C(H)
4
32.5
55
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
44808181
M33
M33
S45C
3.5
29.5
50
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
44808197
M39
M39
S45C
4
35
60
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
44808206
M42
M42
S45C
4.5
38
65
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください