冨士精密
Uナット(ステンレス)
材質
ステンレス
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42924165
M30
M30
3.5
27
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42924174
M33
M33
3.5
29.5
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42924183
M36
M36
4
32.5
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください