冨士精密
Uナット(鉄/ドブ)
ねじの呼び
M30
材質
鉄
ねじピッチ
3.5
全高(mm)
27
ねじの種類
ナット
表面処理
ドブ
二面幅(mm)
46
ねじ高さ(mm)
約24
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42924217
M30
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください