ロックファスナー
ナイロンナット 1種(S45C/ユニクロ)
材質
S45C(H)
ねじピッチ
4
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
55
表面処理
ユニクロ
寸法m(mm)
36
ねじの呼び
M36
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42924445
M36
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください