大阪魂
小形六角ナット 1種 左ねじ(ステンレス)(パック品)
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.5
規格
1種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1パック(2個)
関連資料:
(0.11MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42924874
M10
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください