小形六角ナット 1種(S45C/3価ブラック)(パック品)

小形六角ナット 1種(S45C/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂小形六角ナット 1種(S45C/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂
(5件のレビュー)
ねじの呼びM8材質S45C(H)ねじピッチ1.25寸法m(mm)6.5厚さ(mm)6.5規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)12表面処理3価ブラック二面幅S(mm)12ねじ山種類メートル並目内容量1パック(15個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42924901M8
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42924901
2023-04-25
用途: 機械構造用途の応急に
自動車・二輪車・自転車関連業

少量パッケージなので、ファスナーサプライヤーと直接取引が無い場合や、あと少し足りないというときに便利。
商品タイトルに強度区分が無いが、これはS45Cなので8T相当です。ものすごく検索しにくい。

2020-08-26
用途: 家具製作
その他業種

食器棚の棚製作に使用しました、他のボルトなどの製品との色合いや馴染みも良かったです。

対象商品 : 42924901
2018-05-21
用途: パーテーションの脚の補修
サービス業

M8でスパナ角12ミリのナットがネジ専門店でも無かったので助かります。
3,000円以上購入で送料無料なので、購入ハードルが下がります。

対象商品 : 42924901
2016-11-24
用途: バイクのマフラー取り付けに使用

マフラーのフランジに使いました。
狭い所なので、このようなナットが便利です。
ホームセンターでは置いていないので、
安価に早く入手でき、満足しています。

対象商品 : 42924901
2016-04-04
用途: カーパーツの取り付け
その他業種

純製品を1個紛失して困っていました、純製品と同等で大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1150:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする