大阪魂
小形六角ナット 2種 細目(S45C/3価ホワイト)(パック品)
材質
S45C(H)
規格
2種
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42924926
M12
1パック(7個)
M12
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42924935
M14
1パック(2個)
M14
1.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください