曜日別特売

六角ナット 1種 ウィット(S45C/生地)

六角ナット 1種 ウィット(S45C/生地) - 大阪魂六角ナット 1種 ウィット(S45C/生地) - 大阪魂
材質S45C(H)規格1種ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類ウィット内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
寸法m(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
429250055/8W5/81113
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
429250143/4W3/41016
149
164(税込)
翌々日出荷
返品不可
429250237/8W7/8918
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
429250321"W1820
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
429250411"1/8W1-1/8722
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
429250571"1/4W1-1/4725
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
429250661"1/2W1-1/2630
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1163:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする