六角ナット 1種 ウィット(ステンレスコート)

六角ナット 1種 ウィット(ステンレスコート) - 大阪魂六角ナット 1種 ウィット(ステンレスコート) - 大阪魂六角ナット 1種 ウィット(ステンレスコート) - 大阪魂六角ナット 1種 ウィット(ステンレスコート) - 大阪魂
材質ステンレス規格1種表面処理コートねじ山種類ウィット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
寸法m(mm)
厚さ(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
448558335/161箱(500個)W 5/16186.56.514
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42925093W3/81パック(4個)W3/8168817
539
593(税込)
当日出荷
428859113/81箱(300個)W3/8168817
18,980
20,878(税込)
当日出荷
448558421/21箱(150個)W1/212101021
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
448558517/81箱(75個)W 7/89181835
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
448558671"1箱(50個)W18202041
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3745:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする