曜日別特売

六角ナット 1種 ウィット(鉄/ユニクロ)

六角ナット 1種 ウィット(鉄/ユニクロ) - 大阪魂六角ナット 1種 ウィット(鉄/ユニクロ) - 大阪魂六角ナット 1種 ウィット(鉄/ユニクロ) - 大阪魂
材質規格1種表面処理ユニクロねじ山種類ウィット内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
寸法m(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
429251727/8W7/8918
77
85(税込)
3日以内出荷
429251631"W1820
239
263(税込)
3日以内出荷
448565941"1/8W1-1/8722
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
448566031"1/4W1-1/4725
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
448566121"3/8W1-3/8628
809
890(税込)
翌々日出荷
返品不可
429251811"1/2W1-1/2630
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4824:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする