大阪魂
六角ナット 1種 ウィット(鉄/生地)
(2件のレビュー)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじの呼び寸法
山数
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42925197
1"
1個
W1
-
8
20
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42925206
7/8
1個
W7/8
-
9
18
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42925215
1"1/8
1個
W1-1/8
-
7
22
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42925224
1"1/4
1個
W1-1/4
-
7
25
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42925233
1"3/8
1個
W1-3/8
-
6
28
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42925242
1"1/2
1個
W1-1/2
-
6
30
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42925251
1"5/8
1個
W1-5/8
-
5
32
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42925267
1"3/4
1個
W1-3/4
-
5
35
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42925276
2"
1個
W2
-
4-1/2
40
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42211111
1/4
1パック(50個)
-
W1/4
20
5
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
42211127
5/16
1パック(34個)
-
W5/16
18
6.5
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
42211136
3/8
1パック(20個)
-
W3/8
16
8
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
42211145
7/16
1パック(12個)
-
W7/16
14
9
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42211154
1/2
1パック(12個)
-
W1/2
12
10
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
42211163
9/16
1個
-
W9/16
12
-
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
42211172
5/8
1パック(6個)
-
W5/8
11
13
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
42211181
3/4
1パック(3個)
-
W3/4
10
16
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
44856734
1"7/8
1個
W1-7/8
-
4-1/2
38
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください