大阪魂
六角ナット 1種 細目 切削(黄銅(低カドミ材)/生地)(パック品)
ねじの呼び
M12
材質
黄銅(低カドミ材)
ねじピッチ
1.25
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1パック(2個)
関連資料:
(0.13MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42925601
M12
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください