大阪魂
六角ナット 1種 細目(鉄/パーカー)
材質
鉄
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
パーカー
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42925827
M8
1パック(24個)
M8
1
6.5
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
42925836
M6
1パック(29個)
M6
0.75
5
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42925845
M20
1パック(2個)
M20
1.5
16
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
42925854
M24
1個
M24
2
19
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
42213166
M16 P-1.5
1パック(4個)
M16
1.5
13
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください