大阪魂
六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/クローム)
材質
黄銅(低カドミ材)
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
クローム
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42926073
M2.6
1パック(34個)
M2.6
0.45
2
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42926082
M16
1個
M16
2
13
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください