大阪魂
六角ナット 1種 切削(鉄/生地)
材質
鉄
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42926091
M39
M39
4
31
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42926107
M42
M42
4.5
34
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42926116
M45
M45
4.5
36
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42926125
M48
M48
5
38
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42926134
M52
M52
5
42
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42926143
M56
M56
5.5
45
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42926152
M60
M60
5.5
48
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42926161
M64
M64
6
51
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42926177
M30
M30
3.5
24
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42926186
M33
M33
3.5
26
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42926195
M36
M36
4
29
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42926204
M68
M68
6
54
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42926247
M27
M27
3
22
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42926213
M72
M72
6
58
取扱い終了
返品不可
42926222
M76
M76
6
61
取扱い終了
返品不可
42926231
M80
M80
6
64
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください