曜日別特売

六角ナット 1種(S45C/ドブ)

六角ナット 1種(S45C/ドブ) - 大阪魂六角ナット 1種(S45C/ドブ) - 大阪魂六角ナット 1種(S45C/ドブ) - 大阪魂六角ナット 1種(S45C/ドブ) - 大阪魂六角ナット 1種(S45C/ドブ) - 大阪魂六角ナット 1種(S45C/ドブ) - 大阪魂
規格1種ねじの種類ナット表面処理ドブねじ山種類メートル並目内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
材質
ねじピッチ
寸法m(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44854187M18M18S45C2.515
169
169
186(税込)
翌々日出荷
返品不可
42926301M20M20S45C(H)2.516
159
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
42926317M22M22S45C(H)2.518
199
199
219(税込)
当日出荷
42926326M24M24S45C(H)3.019
259
259
285(税込)
当日出荷
44854196M27M27S45C3.022
439
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
42926335M30M30S45C(H)3.524
639
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
42926353M33M33S45C(H)3.526
849
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
44854205M36M36S45C4.029
1,298
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り1点です
42926344M39M39S45C(H)4.031
2,098
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
44854214M42M42S45C4.534
2,598
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4923:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする