大阪魂
六角ナット 1種(S45C(A)/生地)
材質
S45C(A)
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
ねじピッチ
選択してください
1.0
1.25
1.5
1.75
2
2.5
内容量
選択してください
1パック(2個)
1パック(4個)
1パック(5個)
1パック(8個)
1パック(11個)
1パック(19個)
1パック(38個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42926423
M6
1パック(38個)
M6
1.0
5
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
42926432
M8
1パック(19個)
M8
1.25
6.5
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
42926457
M12
1パック(8個)
M12
1.75
10
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
42926466
M14
1パック(5個)
M14
2
11
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
42926475
M16
1パック(4個)
M16
2
11
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
42926441
M10
1パック(11個)
M10
1.5
8
取扱い終了
返品不可
42926484
M20
1パック(2個)
M20
2.5
16
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください