大阪魂
六角ナット 1種(鉄/三価ブラック)
材質
鉄
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
三価ブラック
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42926527
M30
M30
3.5
24
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44863971
M27
M27
3.0
22
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください