大阪魂
六角ナット 1種(鉄/クロメート)
材質
鉄
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M27
M30
M33
M36
M42
M64
ねじピッチ
選択してください
3.0
3.5
4.0
4.5
6.0
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42926624
M33
M33
3.5
26
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42926633
M64
M64
6.0
51
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42926642
M27
M27
3.0
22
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42926651
M30
M30
3.5
24
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42926667
M36
M36
4.0
29
¥
809
¥
890
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42926676
M42
M42
4.5
34
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください