大阪魂
六角ナット 1種(鉄/ドブ)
材質
鉄
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
ドブ
内容量
1個
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットとは適合しない場合があります。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42926685
M45
M45
4.5
36
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42926694
M48
M48
5
38
¥
2,198
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42926703
M27
M27
3.0
22
¥
319
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
42926712
M30
M30
3.5
24
¥
259
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
42926721
M33
M33
3.5
26
¥
339
¥
279
アウトレット
¥
307
(税込)
当日出荷
残り3点です
42926737
M36
M36
4.0
29
¥
429
¥
429
¥
472
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
42926746
M42
M42
4.5
34
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44864373
M39
M39
4.0
31
¥
1,098
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44864382
M52
M52
5.0
42
¥
2,898
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44864391
M56
M56
5.5
45
¥
3,298
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44864407
M60
M60
5.5
48
¥
4,898
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44864416
M64
M64
6.0
51
¥
5,498
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44864425
M68
M68
6.0
54
¥
6,498
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください