六角ナット 1種(SS400/生地)

六角ナット 1種(SS400/生地) - 大阪魂六角ナット 1種(SS400/生地) - 大阪魂六角ナット 1種(SS400/生地) - 大阪魂六角ナット 1種(SS400/生地) - 大阪魂六角ナット 1種(SS400/生地) - 大阪魂六角ナット 1種(SS400/生地) - 大阪魂六角ナット 1種(SS400/生地) - 大阪魂六角ナット 1種(SS400/生地) - 大阪魂
(23件のレビュー)
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
厚さ(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3814029531パック(300個)M30.52.42.45.5
619
681(税込)
当日出荷
3814030441パック(300個)M40.73.23.27
619
681(税込)
当日出荷
3814031351パック(300個)M50.8448
619
681(税込)
当日出荷
3814032261パック(150個)M61.05510
699
769(税込)
当日出荷
3814033181パック(100個)M81.256.56.513
629
692(税込)
当日出荷
38140347101パック(60個)M101.58817
599
659(税込)
当日出荷
38140356121パック(43個)M121.75101019
559
615(税込)
当日出荷
38140365141パック(21個)M142.0111122
509
560(税込)
当日出荷
38140374161パック(23個)M162.0131324
619
681(税込)
当日出荷
38140383201パック(12個)M202.5161630
619
681(税込)
当日出荷
38140392221パック(9個)M222.5181832
619
681(税込)
当日出荷
38140401241パック(6個)M243191936
579
637(税込)
当日出荷
42926886M271個M273.0222241
499
549(税込)
当日出荷
38140417301パック(2個)M303.5242446
589
648(税込)
当日出荷
42926895M301個M303.5242446
449
494(税込)
当日出荷
42926904M331個M333.5262650
339
373(税込)
当日出荷
42926913M361個M364.0292955
499
549(税込)
当日出荷
42926807M391個M394.0313160
899
989(税込)
当日出荷
42926922M421個M424.5343465
999
1,099(税込)
当日出荷
42926816M451個M454.5363670
1,198
1,318(税込)
当日出荷
42926825M481個M485383875
1,498
1,648(税込)
当日出荷
42926834M521個M525.0424280
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
42926843M561個M565.5454585
2,598
2,858(税込)
当日出荷
42926852M601個M605.5484890
3,298
3,628(税込)
当日出荷
42926861M641個M646.0515195
3,598
3,958(税込)
当日出荷
42926877M681個M686.05454100
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
23442624M71パック(100個)M71.05.55.511
2,698
2,968(税込)
当日出荷
23442633M181パック(20個)M182.5151527
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-18
用途: 製缶製品使用

こちらの製品は値段も手ごろで毎回購入しております。弊社では欠かせない部品です。

2024-10-17
用途: 旋盤加工の当て金として
田中紙管株式会社製造業

SS材で生地なので加工しやすく、溶接もできます。
今回は半分に割って、ボルトを旋盤で加工する際に当て金として使用しました。

2025-04-02
用途: 工作設備に使用

このサイズにしては価格も手ごろで精度も問題なし
年に数回購入しています。

対象商品 : 38140417
2023-12-20
用途: 塩ビパイプを立てるスタンド代わり
建設業・工事業

今回はスタンド代わりという用途でしたが、丁度良いサイズで購入しました。安価で助かります。

対象商品 : 38140356
2023-12-19
用途: 車のメンテナンス

品質は問題なし。バラ買いまたは希望数量で購入できるといいですね。

対象商品 : 38140331
2021-10-07
用途: 鉄製品に溶接する用
ホクシン工業株式会社

生地なので、メッキ系より全然溶接しやすいので、リピ買い確定かな。

1が参考にしています
対象商品 : 38140322
2020-11-24
用途: 塗装剥がれをなおすのに使用
株式会社新和

小箱で購入するには入数が多く困っていたところ
少ない数を購入できたにで
無駄が出ず有難かったです。

対象商品 : 42926886
2020-12-25
用途: 機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

箱単位ではなく、少量から注文できるので助かっております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
2146:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする