大阪魂
六角ナット 2種 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)
材質
鉄
規格
2種
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42926931
1/2
1パック(6個)
W1/2
12
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42926947
5/8
1パック(4個)
W5/8
11
13
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください