大阪魂
六角ナット 2種 細目(鉄/生地)(パック品)
材質
鉄
規格
2種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42927166
M10
1パック(15個)
M10
1.25
8
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42927175
M14
1パック(5個)
M14
1.5
11
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42927184
M16
1パック(5個)
M16
1.5
13
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42927193
M12
1パック(11個)
M12
1.25
10
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42927202
M22
1パック(2個)
M22
1.5
18
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください