大阪魂
六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/クローム)(パック品)
材質
黄銅(低カドミ材)
規格
2種
ねじの種類
ナット
表面処理
クローム
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42927211
M3
1パック(31個)
M3
0.5
2.4
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42927227
M8
1パック(4個)
M8
1.25
6.5
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください