大阪魂
六角ナット 2種(S45C/生地)
ねじの呼び
M36
材質
S45C(H)
ねじピッチ
4
寸法m(mm)
29
厚さ(mm)
29
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
55
表面処理
生地
寸法e(mm)
約63.5
二面幅S(mm)
55
寸法dw(Φmm)
約53
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42927324
M36
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください