大阪魂
六角ナット 2種(ステンレス/ブラック)(パック品)
材質
ステンレス
規格
2種
ねじの種類
ナット
表面処理
ブラック
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42927333
M3
1パック(23個)
M3
-
0.5
2.4
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
42927342
M4
1パック(21個)
M4
-
0.7
3.2
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
42927351
M8
1パック(6個)
M8
-
1.25
6.5
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
42217725
M5
1パック(17個)
-
M5
0.8
4
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください