大阪魂
六角ナット 2種(鉄/三価ホワイト)
材質
鉄
規格
2種
表面処理
三価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42927367
M36
M36
4
29
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42927376
M30
M30
3.5
24
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44867663
M27
M27
3
22
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください