大阪魂
六角ナット 2種(鉄/生地)
材質
鉄
規格
2種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42927421
M27
M27
3.0
22
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42927437
M30
M30
3.5
24
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42927446
M36
M36
4
29
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42927455
M42
M42
4.5
34
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42927464
M48
M48
5
38
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください