大阪魂
六角ナット 3種 ウィット(鉄/3価ホワイト)(パック品)
(1件のレビュー)
材質
鉄
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
ウィット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42927482
5/8
1パック(3個)
W5/8
11
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42927491
3/8
1パック(16個)
W3/8
16
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42927507
1/2
1パック(6個)
W1/2
12
7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42927516
3/4
1パック(2個)
W3/4
10
12
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください