大阪魂
六角ナット 3種 ウィット(鉄/クロメート)(パック品)
材質
鉄
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42927525
3/8
1パック(18個)
W3/8
16
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42927534
1/2
1パック(6個)
W1/2
12
7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42927543
5/8
1パック(4個)
W5/8
11
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください