大阪魂
六角ナット 3種 ウィット(鉄/生地)(パック品)
材質
鉄
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじの呼び寸法
山数
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42927552
3/8
1パック(19個)
W3/8
-
16
6
¥
478
¥
526
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42927561
1/2
1パック(7個)
W1/2
-
12
7
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42927577
5/8
1パック(5個)
W5/8
-
11
10
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42218172
3/4
1パック(3個)
-
W3/4
10
10
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください