大阪魂
六角ナット 3種 その他細目(鉄/ユニクロ)
ねじの呼び
M24
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1個
関連資料:
(0.39MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42927595
M24
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください