大阪魂
六角ナット 3種 細目(鉄/3価ブラック)(パック品)
材質
鉄
色
黒
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42927613
M6
1パック(24個)
M6
0.75
3.6
¥
649
¥
714
(税込)
翌日出荷
返品不可
42927622
M8
1パック(21個)
M8
1
5
¥
649
¥
714
(税込)
翌日出荷
返品不可
42927631
M10
1パック(11個)
M10
1.25
6
¥
649
¥
714
(税込)
翌日出荷
返品不可
42927647
M12
1パック(7個)
M12
1.25
7
¥
649
¥
714
(税込)
翌日出荷
返品不可
42927656
M14
1パック(4個)
M14
1.5
8
¥
649
¥
714
(税込)
翌日出荷
返品不可
42927665
M16
1パック(4個)
M16
1.5
10
¥
779
¥
857
(税込)
翌日出荷
返品不可
42927674
M18
1パック(2個)
M18
1.5
11
¥
719
¥
791
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください