大阪魂
六角ナット 3種 細目(鉄/ニッケル)(パック品)
(1件のレビュー)
材質
鉄
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42927744
M10
1パック(11個)
M10
1.25
6
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42927753
M14
1パック(4個)
M14
1.5
8
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42927762
M8
1パック(24個)
M8
1
5
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42927771
M5
1パック(35個)
M5
0.5
3.2
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください