大阪魂
六角ナット 3種 細目(鉄/パーカー)(パック品)
材質
鉄
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
パーカー
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42927787
M10
1パック(13個)
M10
-
1.25
6
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42927796
M12
1パック(9個)
M12
-
1.25
7
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42927805
M16
1パック(5個)
M16
-
1.5
10
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42927814
M8
1パック(28個)
M8
-
1
5
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42218854
M18 P-1.5
1パック(2個)
-
M18
1.5
11
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42218863
M20 P-1.5
1パック(2個)
-
M20
1.5
12
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください