大阪魂
六角ナット 3種 切削(黄銅(低カドミ材)/クローム)
材質
黄銅(低カドミ材)
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
クローム
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.21MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42927936
M6
1パック(9個)
M6
1
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42927945
M16
1個
M16
2
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください