大阪魂
カバーキャップ(グレー)(パック品)
材質
樹脂
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42929004
M16
1パック(7個)
14.4
24
7
2.2
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
42929013
M20
1パック(5個)
17.4
30
9
2.5
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください