ナイロン セットワッシャー 組込用(黒色)(パック品)

ナイロン セットワッシャー 組込用(黒色)(パック品) - 大阪魂ナイロン セットワッシャー 組込用(黒色)(パック品) - 大阪魂ナイロン セットワッシャー 組込用(黒色)(パック品) - 大阪魂ナイロン セットワッシャー 組込用(黒色)(パック品) - 大阪魂
(8件のレビュー)
材質ナイロン種類セットワッシャー
関連資料:(0.14MB)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42929117M3×8×0.51パック(50個)M32.80.58
588
579
637(税込)
当日出荷
42929126M4×10×0.81パック(40個)M43.650.810
484
479
527(税込)
当日出荷
42929135M5×12×0.81パック(31個)M54.60.812
470
469
516(税込)
当日出荷
42929144M6×13×1.01パック(28個)M65.5113
455
449
494(税込)
当日出荷
42929153M8×18×1.61パック(17個)M87.61.618
480
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42929135
2022-07-26
用途: バイクのフロントカウルスクリーンのボルトに使用

ウィンドシールドスクリーンの傷防止のため取付ボルトに使用。ネジ部に食い込むため、ボルト脱着時に外れて落ちることがありません。便利です。ワッシャー脱落でイラつく事がなくなって精神衛生上とてもよろしいかと。何よりお安いですから。

対象商品 : 42929144
2019-03-23
用途: 母材のワッシャー傷軽減に。
農・林・水産業

余り締め込みのキツイ所には向かないが、母材側にワッシャー傷が付くのを軽減させる為に購入。
M6とM8を買ったが、M8の方は若干緩め。
通常のワッシャーの様に脱落する事は無く、脱着時に重宝する。

対象商品 : 42929153
2018-07-08
用途: 車両メンテナンス

ルーフキャリアの止めネジのパッキンに使用しています。金属ワッシャーですと錆びてしまうのでナイロン製ワッシャーにしました。

対象商品 : 42929135
2017-07-08
用途: バイクのカウリングビス用

バイクの純正カウリングビスの樹脂ワッシャーが、取り外すたびに、バラバラ散らかって面倒くさいので、セットワッシャーに入れ替えました。色やサイズが豊富に合って、自宅で元のパーツを採寸しながらゆっくり選定できるので、こういうのはネットショッピングの良いところですね。

対象商品 : 42929135
2016-02-14
用途: バイクのカウルを留めてるスクリューに使い、カウルのキズ防止に使いました。
製造業

脱落しないのでバッチリです!
組み込み時にスクリューを回す必要がありますが、このくらいの固さがいいのでは無いでしょうか。

対象商品 : 42929144
2015-09-21
用途: ネジの脱落防止

価格、品質共に十分満足出来ると思います。

対象商品 : 42929117
2015-06-16
用途: ネジに入れたスペーサーの落下防止

お値段もリーズナブルで、申し分ないです

対象商品 : 42929117
2013-02-16
用途: ローレットワッシャの脱落防止
有限会社小倉技研

組み込みが面倒だが、価格的に満足。
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
1155:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする