大阪魂
ナットカバー座 付(樹脂)
材質
樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42929241
M20(30×30)
M20
40
50
30
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42929257
M8(13×15)
M8
18
25
15
取扱い終了
返品不可
42929266
M24(36×50)
M24
48
74
50
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください