曜日別特売

丸先カバー内ねじ 付(樹脂)(パック品)

丸先カバー内ねじ 付(樹脂)(パック品) - 大阪魂丸先カバー内ねじ 付(樹脂)(パック品) - 大阪魂
材質樹脂内容量1パック(2個)
全6種類を絞り込む
呼び
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42930422W1/2×30W1/21.25301.5
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42930431M12×30M121.25301.5
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42930447M6×20M61.25201グレー
539
593(税込)
当日出荷
42930465W1/2×30W1/21.25301.5グレー
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42930404M12×30M12-301.5
取扱い終了
返品不可
42930456W3/8×30W3/81.25301.5グレー
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3473:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする