曜日別特売

打ち込み棒 セット用(鉄/生地)

打ち込み棒 セット用(鉄/生地) - ユニカ
(4件のレビュー)
材質表面処理生地内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
適合ねじ径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42931043258S(M8)M8(アンカー)M8、W5/16195
オープン
取扱い終了
代替品有
4293105238S(M10M10(アンカー)M10、W3/8200
オープン
取扱い終了
代替品有
4293106148S(M12M12(アンカー)M12、W1/2225
オープン
取扱い終了
代替品有
4293107758S(M16M16(アンカー)M16、W5/8260
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42931043258S(M8)53898049258B画像準備中ルーティセットアンカー用打込棒ユニカ1本
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
4293105238S(M105230260938B38S(M10 セットアンカー用打込み棒 ユニカ 52302609セットアンカー用打込み棒ユニカ1本
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4293106148S(M125230261848B48S(M12 セットアンカー用打込み棒 ユニカ 52302618セットアンカー用打込み棒ユニカ1本
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4293107758S(M165230262758B58S(M16 セットアンカー用打込み棒 ユニカ 52302627セットアンカー用打込み棒ユニカ1本
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42931043
2018-11-20
用途: アンカー打設
依田建設株式会社

使いやすいですが、打撃による強度になんとなく少し不安があります。

対象商品 : 42931052
2018-06-27
用途: 電線管工事
株式会社 IMI電機建設業・工事業

製品自体が少し柔らかい感じがします。10本位アンカー打設したら先が膨らんだので切り落として仕様しています

対象商品 : 42931061
2017-05-28
用途: スリーブ打込み式アンカーの打ち込み。

未だ使ってませんが、問題ないと思います。しょっちゅう使わないので安いのでOKです。

対象商品 : 42931052
2017-05-15
用途: えーっと、スリーブ打込み式アンカーの打ち込み以外に使い道あるのかな?

未だ使ってませんが、問題ないと思います。しょっちゅう使わないので安いのでOKです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする