オチアイ
ウエルディングナット - B ダボ付(鉄/3価ホワイト)(パック品)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
ねじの種類
ナット
寸法B(mm)
14
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
適合ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42931892
M8
1パック(8個)
10
28
1.8
9.9
M8×1.25
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42931883
M6
1パック(10個)
8
26
1.6
7.8
M6×1.0
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください